• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

QDMT 120516PDTN-M IC810 Plaquettes avec 4 arêtes de coupe à droite ou à gauche, pour utilisations générales

Réf.: 3324781
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3324781
EAN / GTIN 7291075445909
Réf. fabricant 3324781
Article hors catalogue L23910 806

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout