SM D63-33-FT/F-I End Units for Modular Extended Flute Cutters

Réf.: 3110422
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110422
EAN / GTIN 7291075103441
Réf. fabricant 3110422
Article hors catalogue L23980 467

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 33 mm, Flute Count (NOF) 3

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 33 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDMT 1205

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout