F90SD D6.00-2.00-12 Fraises à surfacer de 90° avec plaquettes S/QDM# 12 Plaquettes (norme japonaise)

Réf.: 3100562
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100562
    EAN / GTIN 7291075090123
    Réf. fabricant 3100562
    Article hors catalogue L23980 2254

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4.33″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.01″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
    • Diamètre coupant (DC): 6″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 10
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.465″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 4.33″
    • Identification plaquette étalon (MIID): SDMT 1205PDR-HQ-M
    • Longueur hors tout (OAL): 2.01″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout