SDK D63-53-27-FT/A Basic Units of Modular Extended Flute Shell Mills Carrying S/QDMT 1205 Inserts

Réf.: 3110418
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110418
EAN / GTIN 7291075103427
Réf. fabricant 3110418
Article hors catalogue L23980 466

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 60.9 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Depth of Cut Maximum (APMX) 53 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 76 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60.9 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 15
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 53 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDMT 1205
  • Longueur hors tout (OAL) 76 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout