F90SD D125-07-40-12 Face Mills Carrying Square Inserts

Réf.: 3319829
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3319829
EAN / GTIN 7291075384062
Réf. fabricant 3319829
Article hors catalogue L23980 1240

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.35 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11.8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL) 50.35 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout