• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDK D3.0-4.3-05-1.25-12-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts for Machining Titanium

Réf.: 3323009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série XQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323009
EAN / GTIN 7291075389166
Réf. fabricant 3323009
Article hors catalogue L23980 1671

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 50 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 4.309″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 5.63″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 50
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 4.309″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.874″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SDHT 1205
  • Longueur hors tout (OAL): 5.63″

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout