SDK D2.5-2.6-04-1.0-12-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts for Machining Titanium

Réf.: 3323003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série XQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323003
EAN / GTIN 7291075389111
Réf. fabricant 3323003
Article hors catalogue L23980 1629

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 24 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 2.603″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3.661″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 24
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.603″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.252″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SDHT 1205
  • Longueur hors tout (OAL): 3.661″

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout