• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FDN D250-10-60-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3181078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181078
EAN / GTIN 7291075161571
Réf. fabricant 3181078
Article hors catalogue L23980 2422

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 56.5 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 26, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 26, Diamètre moyeu (DHUB) 132 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 56.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 26
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 26
  • Diamètre moyeu (DHUB) 132 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13
  • Longueur utile (LU) 62.5 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout