SDN D080-07-27-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102975
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102975
EAN / GTIN 7291075152234
Réf. fabricant 3102975
Article hors catalogue L23980 2729

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 41 mm, Longueur hors tout (OAL) 12 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 41 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 124804-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 12 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout