• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FDN D6.0-0.375-12-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102445
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102445
EAN / GTIN 7291075161588
Réf. fabricant 3102445
Article hors catalogue L23980 1848

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.63″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.394″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 16 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.16″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.63″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.394″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 16
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.16″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 125504-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
  • Longueur utile (LU): 1.44″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout