LNET 1255-30X1-N IC928 Plaquettes TANGSLOT pour le rainurage et le sciage.

Réf.: 5603542
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603542
EAN / GTIN 7291075161434
Réf. fabricant 5603542
Article hors catalogue L23910 1182

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm

Caractéristique(s):

  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout