• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

SDN D8.0-0.31-16-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102269
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102269
EAN / GTIN 7291075152319
Réf. fabricant 3102269
Article hors catalogue L23980 1787

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.38″ ,Diamètre coupant (DC) 8″ ,Nombre de dents (CICT) 20 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.391″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.312″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 3″ ,Longueur hors tout (OAL) 1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 2.38″
  • Diamètre coupant (DC): 8″
  • Nombre de dents (CICT): 20
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.391″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.312″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 124504-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout