• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FDN D200-10-40-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102450
EAN / GTIN 7291075161496
Réf. fabricant 3102450
Article hors catalogue L23980 1402

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 51.5 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 20, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 20, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 51.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 20
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 20
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 126508-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
  • Longueur utile (LU) 49.5 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout