• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM390 FTP D2.50-6-1.0-10 90° Face Mills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106638
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106638
EAN / GTIN 7291075317244
Réf. fabricant 3106638
Article hors catalogue L23980 3042

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.421″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.421″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes