BCM D2.00-A-W2.00-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: 3104937
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104937
EAN / GTIN 7291075171693
Réf. fabricant 3104937
Article hors catalogue L23980 1577

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.72″ ,Overall Length (OAL) 8.45″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Rayon (RE): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.72″
  • Type trontal: A
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.45″
  • Longueur tête (LH): 5.2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D2.00-CS
  • Longueur hors tout (OAL): 8.45″
  • Type de queue: Weldon

Produits adaptés

De la même série "DROPMILL" Afficher tout