Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.72″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.61″ ,Overall Length (OAL) 1.92″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.72″
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
- Rayon (RE): 0.37″
- Diamètre coupant (DC): 3/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.61″
- Taille carré entrainement (DRVS): 0.56″
- Longueur fonctionnelle (LF): 1.38″
- Identification plaquette étalon (MIID): BCR D.75-QT
- Longueur hors tout (OAL): 1.92″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees