Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.61″ ,Overall Length (OAL) 6″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Rayon (RE): 3/8″
- Diamètre coupant (DC): 3/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.61″
- Type trontal: A
- Longueur fonctionnelle (LF): 6″
- Longueur tête (LH): 2-1/4″
- Identification plaquette étalon (MIID): BCR D.75-QT
- Longueur hors tout (OAL): 6″
- Type de queue: Round