FSB D125-12-32-R10 Bottom-Side Cutting, Flanged Type Slotting Cutters

Réf.: 3100743
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100743
Copier
EAN / GTIN 7291075096170
Copier
Réf. fabricant 3100743
Copier
Article hors catalogue L23980 727
Copier

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 13, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 13
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13
  • Longueur utile (LU) 12 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier