• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GEHIMR 9.5-13 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes de largeurs inférieures à 1.9 mm

Réf.: 2801191
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801191
EAN / GTIN 7291075161939
Réf. fabricant 2801191
Article hors catalogue L23920 1595

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.075″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.031″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.098″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.075″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.031″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.3″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.492″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout