• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

GHIR 25-25-4 Barres pour alésage et gorges.

Réf.: 2800347
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800347
EAN / GTIN 7291075029994
Réf. fabricant 2800347
Article hors catalogue L23920 193

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17.5 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout