GHGR 20-3 Porte-outils extérieur pour tronçonnage et gorges profondes

Réf.: 2800263
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2800263
EAN / GTIN 7291075029444
Réf. fabricant 2800263
Article hors catalogue L23920 121

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 18.7 mm
  • Longueur tête (LH) 36 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services