• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHMUR 25 Porte-outils à 45° pour dégagement d'angle

Réf.: 2800474
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800474
EAN / GTIN 7291075023671
Réf. fabricant 2800474
Article hors catalogue L23920 78

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 127 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 28 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 127 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout