• INFO : Jeudi 03 octobre est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

CGHN 32-4D Lames à deux logements pour tournage et gorges extérieures

Réf.: 2800006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800006
EAN / GTIN 7291075039658
Réf. fabricant 2800006
Article hors catalogue L23920 1713

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.5 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout