• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CGHN 32-3DGM Lames pour gorges intérieures et alésage, sur barres GHIC -85 (Auto-serrage)

Réf.: 2800812
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800812
EAN / GTIN 7291075039498
Réf. fabricant 2800812
Article hors catalogue L23920 2471

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 93 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout