• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

GEPI 1.57-0.15RX IC908 Plaquettes de précision réversibles, pour gorges intérieures près d'un épaulement

Réf.: 6403582
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403582
EAN / GTIN 7291075158298
Réf. fabricant 6403582
Article hors catalogue L23940 459

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 1.57 mm, Longueur plaquette (INSL) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux FG
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.57 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 10 mm