• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

GEPI 1.78-0.15 IC528 Plaquettes réversibles de précision pour gorges intérieures

Réf.: 6403348
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403348
EAN / GTIN 7291075273601
Réf. fabricant 6403348
Article hors catalogue L23940 1579

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.78 mm, Longueur plaquette (INSL) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux FT
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.78 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 10 mm