{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 39,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 120 mm | |
Longueur de col LA | 159 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 219 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235502 39,5 | |
EAN / GTIN | 4047109026957 | |
Réf. fabricant | U11 83950 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 39,5 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
618,00 €
494,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
372,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D |
Application de perçage | Centrage ;Perçage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal ;Perçage en paquet ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe | Centrage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe |
Longueur totale L | 219 | 219 |
⌀ queue Ds | 32 | 32 |
Long. queue Ls | 60 | 60 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |