{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 28,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 87 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 1/8 pouce | |
Longueur de col LA | 111 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 090408 32-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 171 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235502 28,5 | |
EAN / GTIN | 4047109024694 | |
Réf. fabricant | U11 82850 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée, 3×D, ⌀ DC m7: 28,5mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
481,00 €
384,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
420,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D |
Code ISO plaquette | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Long. utile L1 | 87 mm | 87 mm |
Série | KUB Quatron® | Perceuse électrique |
pour ⌀ pouce | 1 1/8 pouce | 1 1/8 pouce |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |