{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 27 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 81 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 1/16 pouce | |
Longueur de col LA | 105 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 07T308 23-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 165 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235502 27 | |
EAN / GTIN | 4047109024489 | |
Réf. fabricant | U11 82700 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée, 3×D, ⌀ DC m7: 27mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
432,00 €
362,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
420,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
323,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D | 3×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Long. utile L1 | 81 mm | 81 mm | 84 mm |
Série | KUB Quatron® | Perceuse électrique | HOLEX Pro |
pour ⌀ pouce | 1 1/16 pouce | 1 1/16 pouce | 11/16 pouce |
Longueur de col LA | 105 mm | 103 mm | 107 mm |