{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 28 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 84 mm | |
Longueur de col LA | 108 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 090408 32-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 168 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235502 28 | |
EAN / GTIN | 4047109024496 | |
Réf. fabricant | U11 82800 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée, 3×D, ⌀ DC m7: 28mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
325,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
420,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
323,75 €
218,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ nom. D | 28 | 28 | 28 |
⌀ queue Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Série | KUB Quatron® | Perceuse électrique | HOLEX Pro |
Longueur de col LA | 108 mm | 106 mm | 111 mm |