{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 15 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 45 mm | |
pour ⌀ pouce | 19/32 pouce | |
Longueur de col LA | 69 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 050204 13-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 119 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235502 15 | |
EAN / GTIN | 4047109090729 | |
Réf. fabricant | U11 61502 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 15 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
409,00 €
392,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
US $ 464.62
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
US $ 433.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Empleo de taladro | Centrage ;Perçage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal ;Perçage en paquet ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe | Centrado ;taladrado previo inclinado ;taladrado transversal con restricciones ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado | Centrado ;taladrado previo inclinado ;taladrado transversal con restricciones ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado |
Longitud del mango Ls | 50 | 56 | 50 |
Longitud útil L1 | 45 | 45 | 45 |
para ⌀ pulgadas | 19/32 | 19/32 | 19/32 |
Tipo de producto | Forets à plaquettes | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 69 | 69 | 69 |