{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 39 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 82 mm | |
Longueur de col LA | 113 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 70 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,35 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 183 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235000 39 | |
EAN / GTIN | 4062406253011 | |
Réf. fabricant | 235000 39 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 39 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
403,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
315,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
492,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D | 2×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOMT13M510 / XOMT13M506 | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
⌀ nom. D | 39 | 39 | 39 |
Méthode d'usinage | HPC | MTC | HPC |
Long. utile L1 | 82 | 78 | 78 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |