Foret à plaquettes Pro Drill avec queue combinée, pour plaquettes SOMT / XOMT, ⌀ DC: 32mm

Réf.: 235000 32
Remise
323,75 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HOLEX Pro
⌀ nom. D 32
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 67 mm
Longueur de col LA 94 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,35 mm
Code ISO plaquette SOMT110408 / XOMT110406
Jeu de vis pour plaquettes 232980 5 (TX15;3Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 154 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235000 32
EAN / GTIN 4062406252946
Réf. fabricant 235000 32

Description

Exécution:

Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.
Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.
Tolérance d'alésage : -0,1 / +0,25 mm

Utilisation:

Avec plaquettes 235030235082.
Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

Livraison:

Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).