{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 26,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 55 mm | |
Longueur de col LA | 77 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,3 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 137 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235000 26,5 | |
EAN / GTIN | 4062406252885 | |
Réf. fabricant | 235000 26,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 26,5mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
289,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
294,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
376,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
⌀ nom. D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
⌀ queue Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Long. queue Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Long. utile L1 | 55 mm | 54 mm | 54 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |