{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 34 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 71 mm | |
Longueur de col LA | 99 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,35 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 159 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235000 34 | |
EAN / GTIN | 4062406252960 | |
Réf. fabricant | 235000 34 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 34mm
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
323,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
294,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
420,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D | 2×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Queue | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Long. queue Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |