Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 29mm

Réf.: 235000 29
Remise
305,46 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HOLEX Pro
⌀ nom. D 29
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 61 mm
Longueur de col LA 85 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,3 mm
Code ISO plaquette SOMT093608 / XOMT093605
Jeu de vis pour plaquettes 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 145 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235000 29
EAN / GTIN 4062406252915
Réf. fabricant 235000 29

Description

Exécution:

Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.
Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.
Tolérance d'alésage : -0,1 / +0,25 mm

Utilisation:

Avec plaquettes 235030235082.
Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

Livraison:

Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 29mm

Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 29mm

Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
305,46 €
190,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
294,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
397,74 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D 2×D 2×D
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui oui oui
Méthode d'usinage HPC MTC HPC
Long. utile L1 61 mm 58 mm 58 mm
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes
Longueur de col LA 85 mm 82 mm 81 mm