{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nom. D | 31 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 65 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 7/32 pouce | |
Longueur de col LA | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,35 mm | |
Code ISO plaquette | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 152 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235000 31 | |
EAN / GTIN | 4062406252939 | |
Réf. fabricant | 235000 31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 31 mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
331,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
405,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D |
⌀ nom. D | 31 | 31 |
⌀ queue Ds | 32 | 40 |
Jeu de vis pour plaquettes | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Long. utile L1 | 65 | 62 |
Série | HOLEX Pro | Perceuse électrique |