• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TDKT 150540-PDR UNI

Réf.: 226589 UNI
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
310 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type UNI
Rayon d'angle 4 mm
Nuance IC830
Type d'outils Carbure
Code ISO plaquette TDKT 150540-PDR
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TDKT 150540-PDR IC830
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226589 UNI
EAN / GTIN 7291075312898
Réf. fabricant 5666734

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.