{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col L1 | 25 mm | |
Longueur totale Ltot | 95 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 49 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,4 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,9 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 159,9 mm | |
Plaquette adaptée | TP..1003.. | |
Référence fabricant | HM390 ETP D25-3-W25-10 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226481 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075313918 | |
Réf. fabricant | 3106415 |