{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 31 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M16 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
⌀ pré-perçage | 4,2 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150378 31 | |
EAN / GTIN | 4045197086426 | |
Réf. fabricant | 150378 31 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision 90° 31 mm
Sur demande
Disponibilité
695 article(s) en stock
51,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
503 article(s) en stock
56,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
826 article(s) en stock
39,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
153,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
211,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
298,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Bague de couleur | Bleu | Sans | Sans | Sans | Sans | Bleu |
Longueur totale L | 71 | 71 | 71 | 140 | 190 | 71 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |