{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 8,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M4 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
⌀ pré-perçage | 2 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150378 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086310 | |
Réf. fabricant | 150378 8,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision 90° 8,3 mm
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
14,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
316 article(s) en stock
12,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
482 article(s) en stock
9,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock
38,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
416 article(s) en stock
47,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Longueur totale L | 50 | 50 | 50 | 105 | 155 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |