{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
⌀ pré-perçage | 1,5 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150378 6 | |
EAN / GTIN | 4045197086273 | |
Réf. fabricant | 150378 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 6 mm
Sur demande
Disponibilité
585 article(s) en stock
12,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
689 article(s) en stock
10,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
327 article(s) en stock
7,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
107,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |