{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150175 6 | |
EAN / GTIN | 4045197085702 | |
Réf. fabricant | 150175 6 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 6mm
Sur demande
Disponibilité
402 article(s) en stock
7,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
504 article(s) en stock
10,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
22,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
348 article(s) en stock
13,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
13,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock
27,68 €
18,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock
30,61 €
20,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
15,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
13,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longueur totale L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ queue Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,1 mm/tr | 0,1 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |