{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150182 6 | |
EAN / GTIN | 4062406523695 | |
Réf. fabricant | 150182 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90° 6 mm
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
14,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
207 article(s) en stock
28,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 6 | 6 |
Longueur totale L | 45 | 45 |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,1 |