{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 16,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M8 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Steel | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150182 16,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524289 | |
Réf. fabricant | 150182 16,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90° 16,5 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
22,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
811 article(s) en stock
46,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Bague de couleur | Vert | Vert |
Longueur totale L | 60 | 60 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 | 3,2 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,18 |