{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 10,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M5 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
⌀ pré-perçage | 2,5 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150378 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086334 | |
Réf. fabricant | 150378 10,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 10,4 mm
Sur demande
Disponibilité
446 article(s) en stock
15,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
969 article(s) en stock
13,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
866 article(s) en stock
10,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ ext. | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Bleu | Sans | Sans |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Longueur totale L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |