{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 31 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M16 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 4,2 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150371 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710765 | |
Réf. fabricant | 150371 31 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° 31 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
144,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
543 article(s) en stock
52,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
859 article(s) en stock
36,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
877 article(s) en stock
48,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
198,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
280,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ ext. | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Longueur totale L | 140 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 190 mm | 71 mm |
Norme | Norme usine | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norme usine | DIN 335 C |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | Carbure monobloc |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |