{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 1,5 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150371 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086099 | |
Réf. fabricant | 150371 6,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° 6,3 mm
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
36,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
814 article(s) en stock
11,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
779 article(s) en stock
8,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
186 article(s) en stock
45,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
533 article(s) en stock
13,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
⌀ queue Ds | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |