• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à chanfreiner de précision, longue 90° 25 mm

Réf.: 150371 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 25 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme Norme usine
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,8 mm
Longueur totale L 118 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M12
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,2 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Sans
⌀ pré-perçage 3,8 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150371 25
EAN / GTIN 4045197710758
Réf. fabricant 150371 25

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraises à chanfreiner de précision, fabriquées selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN 335-C, à longue queue cylindrique.