{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150150 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085443 | |
Réf. fabricant | 150150 6,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 6,3 mm
Sur demande
Disponibilité
394 article(s) en stock
11,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
500 article(s) en stock
8,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 45 | 45 |
Arrosage interne | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 | 1,5 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |